| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-803834 Herst.-Nr.: 5180.860.D EAN/GTIN: 4052339020897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckel für den Mehrzweckbehälter 60 Liter.- entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 - elektrostatisch leitfähiges Polypropylen - für Mehrzweckbehälter 60 Liter - recyclebar - mit ESD-Kennzeichnung und Recycle-Symbol - Abmessung L x B x H 560 x 275 x 40 mm - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p=10^4-10^5 Ohm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung L x B x H: | 560 x 275 x 40 mm | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | Rp-p=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, papiereimer plastik 60l, esd papierkorb, abfall-korb 60 l, Deckel, ESD Mülleimer, Mülleimer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |