Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter, ableitfähig, quadratische Noppen, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter, ableitfähig, quadratische Noppen, ESD
Leiterplattenhalter, ableitfähig, quadratische Noppen, ESD
Artikel-Nr.:
     283-804842
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5366.550.350.L
EAN/GTIN:
     4052339021382
Suchbegriffe:
Ablage
Leiterplattenhalter
Leiterplattenhalter aus dauerhaft volumenleitfähigem Kunststoff.- für die Ablage von Leiterplatten - maximal 29 Leiterplatten in Längsrichtung oder 19 Leiterplatten in Querrichtung - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p=10^5-10^7 Ohm - Abmessung L x B x H 557 x 357 x 22 mm - Noppendurchmesser 14 mm - Nutbreite 3 mm
Weitere Informationen:
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
557 x 357 x 22 mm
Noppendurchmesser:
14 mm
Nutbreite:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
5366.550.350.TB
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.