Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte WAVE, ESD, 3,5 dpt, UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupenleuchte WAVE, ESD, 3,5 dpt, UV
LED-Lupenleuchte WAVE, ESD, 3,5 dpt, UV
Artikel-Nr.:
     283-805733
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     WAL026758
EAN/GTIN:
     7040670267580
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
- inklusive flexiblem, selbstbalancierendem Leuchtenarm - schattenfreie Ausleuchtung von beiden Seiten oder dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht - Ausführung 3,5 dpt - Licht UV - Spannung 230 V - max. Leistung 13 W - Linsengröße 175 x 108 mm - Vergrößerung 188/225 % - Totalausladung 1.050 mm - Lichtquelle LED - Farbtemperatur 4.000 K - Brennweite 285,70 - Schutzklasse IP20 - Farbe schwarz - 1 Stück Lupenleuchte WAVE ESD - 1 Stück Tischklemme - 1 Stück Textilabdeckung für Linse
Weitere Informationen:
Ausführung:
3,5 dpt
Licht:
UV
Spannung:
230 V
max. Leistung:
13 W
Linsengröße:
175 x 108 mm
Vergrößerung:
188/225 %
Totalausladung:
1.050 mm
Lichtquelle:
LED
Farbtemperatur:
4.000 K
Brennweite:
285,70
Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Brille, Inspektionshilfe, LED-Lupenleuchte, Sehhilfe, Sichthilfe, Vergrößerung, Vergrößerungsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,77*
€ 776,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,68*
€ 752,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,20*
€ 713,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,56*
€ 669,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.