Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco CarryLite 80, 5x10-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raaco CarryLite 80, 5x10-15
Raaco CarryLite 80, 5x10-15
Artikel-Nr.:
     283-806792
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136310
EAN/GTIN:
     5733439118774
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.

Merkmale:
  • Sortimentskoffer mit Einsätzen
  • inklusive Schiebeverschlüssen und Tragegriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
5x10-15
Gewicht:
1612
Einsätze:
15
Farbe:
blau
Material:
aus Polypropylen (PP) und Deckel aus Polycarbonat (PC)
Abmessung L x B x H:
330 x 413 x 79 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskoffer raaco 79mmhoch, sortierkasten, sortierkasten raaco, 136310, RAC136310, CarryLite, Tragekoffer, Transportkoffer, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.