| |
|
| Artikel-Nr.: 283-810852 Herst.-Nr.: 32600-46 EAN/GTIN: 4042035984708 |
| |
|
| | |
| - CE EN ISO 20347:2012, O2, SRA - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - genarbtes Leder, schwarz - atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Ristbereich mit Schnürung - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Einlegesohle 3551 - Größe 46 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | weiß | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, DIN 347, Kegelsenker DIN 347, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, antistatik-schuhe abeba, esd stiefel, küchenschuhe weiß, Damen-/Herren-Schnürschuh, ESD-Schnürschuh, Schnürschuh, Schuh, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 41,01* | € 54,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,51* | € 58,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,69* | € 60,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,22* | € 62,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,91* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|