| |
|
| Artikel-Nr.: 283-822200 Herst.-Nr.: 249-CFR EAN/GTIN: 4050075112210 |
| |
|
| | |
| Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen. Mit starken 2,0 mm breiten Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen. Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 260 °C, kurzfristig bis 300 °C - Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Ausführung CF - Länge 130 mm - Spitzenstärke 1,00 mm - Spitzenbreite 2,00 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | CF | Länge: | 130 mm | Spitzenstärke: | 1,00 mm | Spitzenbreite: | 2,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette, 249-CFR, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette |
| | |
| |