| |
|
| Artikel-Nr.: 283-822320 Herst.-Nr.: 702A-CF EAN/GTIN: 4050075038664 |
| |
|
| | |
| Pinzette mit 2,0 mm breiten, abgerundeten Spitzen. Lieferbar in verschiedenen Kunststoff-Ausführungen : Typ CF leitendes, kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C Typ SV kohlefaserverstärktes PVDF, schwarz. ESD-sicher, elektrisch leitend (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr) sterilisierbar, strahlungsbeständig ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure. beständig gegen Halogene und halogenierte Kohlenwasserstoffe temperaturstabil bis 150 °C, kurzfristig bis 200 °C Weitere Kunststoffausführungen auf Anfrage. - ESD-sicher - temperaturstabil - kratzsicher - hoher Abriebwiderstand - Ausführung CF - Länge 115 mm - Spitzenstärke 0,50 mm - Spitzenbreite 2,00 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | CF | Länge: | 115 mm | Spitzenstärke: | 0,50 mm | Spitzenbreite: | 2,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzetten, universal pinzette, 702A-CF, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisionspinzette, Voll-Kunststoff-Pinzette, Vollkunststoff-Pinzette |
| | |
| |