| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838790 Herst.-Nr.: 2671.SJ.B.L EAN/GTIN: 4052339006532 |
| |
|
| | |
| Modische und luftige ESD-Sweatjacke.- Unisex-Ausführung - Langarm - leicht und atmungsaktiv - ESD-Warnsymbol am Ärmel - Größe L - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rpp=10^6-10^8 Ohm - Material 43% Polyester, 50% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn - Farbe blau - Stoffgewicht 270 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | L | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Material: | 43% Polyester, 50% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn | Farbe: | blau | Stoffgewicht: | 270 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, ESD-Sweatjacke, Langarm, Pulli, Pullover |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 55,81* | € 73,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 73,55* | € 95,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|