Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbostat Schlauchfolie, ESD, 100 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Carbostat Schlauchfolie, ESD, 100 mm x 500 m
Carbostat Schlauchfolie, ESD, 100 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     283-861900
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.250
EAN/GTIN:
     4052339008208
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.- dauerhaft volumenleitfähige Folie - schützt gegen elektrostatische Felder - verschweißbar - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr. - Breite x Länge 100 mm x 500 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Stärke 0,08 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
100 mm x 500 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, schlauchfolie 80 my, Carbostat, schwarze Beutel, Verpackungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 116,44*
€ 146,75*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 166,37*
€ 203,64*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,75*
€ 174,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,57*
€ 170,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,99*
€ 161,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,71*
€ 154,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,44*
€ 138,56
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.