Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter ableitfähig, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter ableitfähig, ESD
Leiterplattenhalter ableitfähig, ESD
Artikel-Nr.:
     283-865100
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5366.350.250.G
EAN/GTIN:
     4050075107216
Suchbegriffe:
ESD-Leiterplattenhalter
Leiterplattenhalter
Platinenhalter
Platinenrahmen
Ideal für die Zwischenlagerung von bestückten und unbestückten Leiterkarten in Produktions- oder Prüfbereichen. Passend in Standard Lagerbehälter 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm.- dauerhaft ableitfähiger Kunststoff aus Karbon - maximal 19 Leiterplatten in Längsrichtung oder 13 Leiterplatten in Querrichtung - mit ESD-Warnsymbol - für die Ablage von Leiterplatten - typischer Oberflächenwiderstand Rp-p=10^5-7^5 Ohm - Abmessung L x B x H 355 x 255 x 15 mm - Noppendurchmesser 15 mm - Leiterplattendicke max. 1,6 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>5</sup>-7<sup>5</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
355 x 255 x 15 mm
Noppendurchmesser:
15 mm
Leiterplattendicke:
max. 1,6 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,17*
€ 10,46*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 7,74*
€ 11,28*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 12,32*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
R800S
ab € 43,76*
Ähnlich
Quick
R800L
ab € 54,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.