Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber CA 202, 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber CA 202, 20 g
Sekundenkleber CA 202, 20 g
Artikel-Nr.:
     283-871640
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48531
EAN/GTIN:
     4026700485318
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
UHU CA 202 ist ein Einkomponenten-Reaktionsklebstoff auf Basis von Cyanacrylat, der keine stechenden Dämpfe entwickelt. Dies ist insbesondere bei klebstoffintensiven Fertigungsprozessen oder präzisen manuellen Tätigkeiten sehr vorteilhaft.- dampfdruckfreier, flüssiger CA-Kleber - entwickelt keine stechenden Dämpfe - klebt fast alle festen und flexiblen Materialien, auch für Styropor® geeignet - fließt in kleinste Ecken und Spalten - Handfestigkeit nach 10 bis 120 Sekunden, abhängig vom Material, der Klebstoffmenge und der Luftfeuchtigkeit - Inhalt 20 g - Farbe farblos, klar - Konsistenz dünnflüssig - Viskosität ca. 0,50 dPa·s - Dichte 1,07 g/cm³ - Flammpunkt 125 °C - Temperaturbereich -10 bis 80 °C - Topfzeit Teile sofort zusammenfügen
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Farbe:
farblos, klar
Konsistenz:
dünnflüssig
Viskosität:
ca. 0,50 dPa·s
Dichte:
1,07 g/cm³
Flammpunkt:
125 °C
Temperaturbereich:
-10 bis 80 °C
Topfzeit:
Teile sofort zusammenfügen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 7,23*
€ 9,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,53*
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 11,83*
7 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 23,69*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.