Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger U-Form 121 zum Aufdübeln schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4939020
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4939020
EAN/GTIN:
     4011338223890
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
schwere Ausführung mit 2 Schraublöchern in der Grundplatte, für Holzkonstruktionen wie Zäune, Pergolen, Sichtschutzzäune mit einer Höhe bis 1,80 m geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Grundplatte:
210 x 65 x 6 mm
Gabelweite:
121 mm
Seitenplatte:
205 x 50 x 5.0 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Made in Germany, Pfostenträger zum Aufdübeln, Pollmann, Stützenfuß, Stützenschuh, U-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.