Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte 150 x 150 x 8 mm, eisenroh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-5934330
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     5934330
EAN/GTIN:
     4011338188540
Suchbegriffe:
Ankerplatte
Eisen roh
Eisenplatte
Fußplatte
Pollmann Eisenplatte für den Metallbau aus 8 mm starkem Material, eisenroh
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
roh
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
8 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.