| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE3245421241282 Herst.-Nr.: DVE3245421241282 EAN/GTIN: 3245421241282 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Vital 124«, gelb - Zulassung/Norm: EN 388 (1.0.1.0), EN 374, EN 421 - Ausgezeichnetes Tastempfinden duch die Geschmeidigkeit des Naturlatex - Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln - Tragekomfort durch die Baumwollvelourisierung - Innen velourisiert - Handfläche mit Profil - Gerader Stulpenrand Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, kommunale Einrichtungen, Lebensmittelindustrie Material: Naturlatex Länge: 305 mm Stärke: 0,35 mm Farbe: gelb- Größe 8 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Mechaniker-Handsc |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 0,52* | € 0,75* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,68* | € 0,83* | | | | | | | | 100 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,70* | € 0,86* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,72* | € 0,92* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,7398* | € 1,0398* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 10,398* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|