| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4004625611852 Herst.-Nr.: DVE4004625611852 EAN/GTIN: 4004625611852 |
| |
|
| | |
| Prüfpumpe RP PRO lll, elektrisch - Elektrische Prüf- und Befüllpumpe für Öl und Wasser geeignet - Gehäuse aus ABS-Kunststoff und mit 220–240-V-Pumpe für eine leichte Handhabung - Flüssigkeitszufuhr selbstansaugend oder aus einer Druckquelle frei wählbar - Komfortables automatisches Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen und Behältern - Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage für eine präzise Messung - Für gute Ablesbarkeit werden Druckstöße durch Glycerin-gedämpftes Manometer ausgeglichen - Automatische Druckprüfung von Leitungssystemen und Behältern bis 40 bar - Manometer mit 3 internationalen Maßeinheiten (bar, psi, MPa) - Überlastung und Beschädigung der Pumpe durch eine thermische Abschaltautomatik nicht möglich - Funktionsübersicht und Aufstellungsschema für eine leichte Bedienung Lieferung: 1 elektrische Prüfpumpe RP PRO lll, 1 Netzkabel, 1 Befüllschlauch, 1 Hochdruckprüfschlauch,1 Anschluss 1/2".- Anschlussgewinde R 1/2 Zoll - Saugvolumen 6 l/h - Prüf- und Druckbereich max. 40 bar - Prüf- und Druckbereich max. psi 570 psi - Prüf- und Druckbereich max. MPa 4 mPa Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | R 1/2 Zoll | Saugvolumen: | 6 l/h | Prüf- und Druckbereich max.: | 40 bar | Prüf- und Druckbereich max. psi: | 570 psi | Prüf- und Druckbereich max. MPa: | 4 mPa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ElekPrüfpumpe, elektrisch, Elektrische, Handwerkzeuge, III, PRO, Prüfpumpe, QR5060683, Rohr-Prüfsystem, Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 591,01* | € 645,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,55* | € 650,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,48* | € 669,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 633,72* | € 694,09* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 657,66* | € 716,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|