|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784923057 Herst.-Nr.: DVE4317784923057 EAN/GTIN: 4317784923057 |
| |
|
|  |  |
 | Grobreinigungsscheibe, gerade, schwarz - Normalbohrung 13 mm - Reinigen von Schweißnähten - Entfernen von Rost, Korrosionsrückständen, Zunder, Farben, Kleber, Anlauffarben und so weiter - Kunstharzgebundenes Schleifkorn - Flexible Struktur passt sich den Konturen der Oberfläche an- Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Ø 100 mm - max. Drehzahl 8000 min-1 - Stahl empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad extragrob Weitere Informationen:  |  | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Ø: | 100 mm | max. Drehzahl: | 8000 min-1 | Stahl: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Feinheitsgrad: | extragrob |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FORUM, Grobreinigungs-Schleifscheibe, Grobreinigungscheibe, Grobreinigungsscheibe100, Grobreinigungsscheiben, QR5173625, Reinigungsscheibe, Reinigungsscheiben, Schleifscheibe, Ø |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 3,37* | € 4,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,30* | € 5,67* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 9,80* | ab € 3,95* | € 5,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|