Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel RJ11/RJ45, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel RJ11/RJ45, 3 m, schwarz
Anschlusskabel RJ11/RJ45, 3 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-102284
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     102284
EAN/GTIN:
     4050075284078
Suchbegriffe:
Adapterkabel RJ-11
Adapterkabel RJ11
Anschlusskabel
Flachbandkabel
- Länge 3 m - Farbe schwarz - Anschluss 1 Stecker RJ11 6(4) - Anschluss 2 Stecker RJ45 8(4) - Ader-Zahl 4 - Ausführung Flachkabel - Schaltung 1:1
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
schwarz
Anschluss 1:
Stecker RJ11 6(4)
Anschluss 2:
Stecker RJ45 8(4)
Ader-Zahl:
4
Ausführung:
Flachkabel
Schaltung:
1:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.