| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104256 Herst.-Nr.: HKL1515.3 EAN/GTIN: 4011126344493 |
| |
|
| | |
| - mit Bodenlochung - mit Deckel - ohne Trennwand - Abmessung 15 x 15 x 2.000 mm - Farbe reinweiß Weitere Informationen: | | Abmessung: | 15 x 15 x 2.000 mm | Farbe: | reinweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, installationskanal reinweiß, installationskanal, installationskanal kleinhuis, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL-Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, Minikanal, PVC-Kanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,43* | € 2,28* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,4366* | € 2,2866* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,52* | € 2,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,62* | € 2,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,6092* | € 5,4792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,7183* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|