Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange, isolierte und nicht isolierte Verbinder, 1,5-6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presszange, isolierte und nicht isolierte Verbinder, 1,5-6,0 mm²
Presszange, isolierte und nicht isolierte Verbinder, 1,5-6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     284WZ-104322
Hersteller:
     Condor Werkzeug
Herst.-Nr.:
     3030EX
EAN/GTIN:
     4037374030315
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Die Condor Werkzeug Presszange ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Techniker. Diese multifunktionale Zange ermöglicht das Schneiden, Abisolieren und Crimpen von isolierten und nicht isolierten Verbindern. Sie verfügt über einen integrierten Kabel- und Schraubenabschneider, auch für Cu- und Ms-Gewindestifte, sowie eine Abisoliervorrichtung. Die extra robusten Kunststoffgriffe sorgen für Komfort und Haltbarkeit. Ideal für täglichen Einsatz.- mit Kabelabschneider und Abisoliervorrichtung - Schraubenabschneider mit Gewinde - extra robuste Kunststoffgriffe - für Querschnitt 1,5-6,0 mm² - Abisolierwerte 0,75-6,0 mm² - Länge 235 mm
Weitere Informationen:
für Querschnitt:
1,5-6,0 mm²
Abisolierwerte:
0,75-6,0 mm²
Länge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange 0,5-6mm, dornpresszange, Kabelschuhdruckzange, Kabelschuhzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,87*
€ 5,71*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,68*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
97 21 215 C
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.