Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt Profi, HSS, DM05, 350 x 25 x 1.25 mm, Zähne je Zoll 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt Profi, HSS, DM05, 350 x 25 x 1.25 mm, Zähne je Zoll 10
Maschinensägeblatt Profi, HSS, DM05, 350 x 25 x 1.25 mm, Zähne je Zoll 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-105594
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     105594
EAN/GTIN:
     4050075041510
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350 mm
maschinen sägeblatt
- Standardaufnahme - hohe Stand- und kurze Schnittzeiten - lange Lebensdauer - optimale Schonung Ihrer Sägemaschine - für Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1100 N/mm2 - Abmessung 350 x 25 x 1.25 mm - Zähne je Zoll 10
Weitere Informationen:
Abmessung:
350 x 25 x 1.25 mm
Zähne je Zoll:
10
Weitere Suchbegriffe: Bügelsägeblatt, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.