| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106521 Herst.-Nr.: 106521 EAN/GTIN: 4050075813742 |
| |
|
| | |
| - zur Herstellung einer lösbaren Verbindung zwischen zwei Lichtwellenleitern - LC Duplex Kupplungen im farbigen einteiligem Kunststoffgehäuse - passend für SC-Simplex Ausbrüche - Befestigungsmöglichkeiten über Clips und mit Blech- oder Gewindeschrauben - Bauform LC nach IEC 61754-20 - Gehäuse Kunststoff - Steckzyklen >1000 - Sleeve Keramik - Betriebstemperatur - 20/ + 80 °C - Lagertemperatur - 40/ +90 °C - Einfügedämpfung MM < 0,2 dB - Einfügedämpfung SM <0,2dB (PC) < 0,3dB (APC) Weitere Informationen: | | Bauform: | LC nach IEC 61754-20 | Gehäuse: | Kunststoff | Steckzyklen: | >1000 | Sleeve: | Keramik | Betriebstemperatur: | - 20/ + 80 °C | Lagertemperatur: | - 40/ +90 °C | Einfügedämpfung: | MM < 0,2 dB | SM <0,2dB (PC) < 0,3dB (APC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Singlemode |
| | |
| |