Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung SM, LC/LCdx APC, Kunststoff/Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kupplung SM, LC/LCdx APC, Kunststoff/Keramik
LWL-Kupplung SM, LC/LCdx APC, Kunststoff/Keramik
Artikel-Nr.:
     284WZ-106533
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106533
EAN/GTIN:
     4050075752164
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
Zur Herstellung einer lösbaren Verbindung zwischen zwei Lichtwellenleitern.- zur Herstellung einer lösbaren Verbindung zwischen zwei Lichtwellenleitern - LC Duplex Kupplungen im farbigen einteiligem Kunststoffgehäuse - passend für SC-Simplex Ausbrüche - Befestigungsmöglichkeiten über Clips und mit Blech- oder Gewindeschrauben - Typ LC/LCdx APC - Gehäuse/Hülse Kunststoff/Keramik - Bauform LC nach IEC 61754-20 - Gehäuse Kunststoff - Steckzyklen >1000 - Sleeve Keramik - Betriebstemperatur - 20/ + 80 °C - Lagertemperatur - 40/ +90 °C - Einfügedämpfung MM < 0,2 dB - Einfügedämpfung SM <0,2dB (PC) < 0,3dB (APC)
Weitere Informationen:
Typ:
LC/LCdx APC
Gehäuse/Hülse:
Kunststoff/Keramik
Bauform:
LC nach IEC 61754-20
Gehäuse:
Kunststoff
Steckzyklen:
>1000
Sleeve:
Keramik
Betriebstemperatur:
- 20/ + 80 °C
Lagertemperatur:
- 40/ +90 °C
Einfügedämpfung:
MM < 0,2 dB | SM <0,2dB (PC) < 0,3dB (APC)
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Singlemode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.