| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114731 Herst.-Nr.: 114731 EAN/GTIN: 4043952550113 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 wird ersetzt durch ISO 7045.- Größe M6 x 10 - Norm DIN 7985, ISO 7045 - Festigkeitsklasse 4.8 - Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Größe: | M6 x 10 | Norm: | DIN 7985, ISO 7045 | Festigkeitsklasse: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 4.8 m 6 x 10, din 7985, din 7985 m6, Flachkopfschraube DIN 7985 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0223* | € 0,0318* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0243* | € 0,0338* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0259* | € 0,0348* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0302* | € 0,0406* | | | | Lager 284 | | | | 1000 | | € 4,80* | ab € 0,0397* | € 0,0528* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|