| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114733 Herst.-Nr.: 114733 EAN/GTIN: 4043952771136 |
| |
|
| | |
| - Größe M6 x 18 - Norm DIN 7985, ISO 7045 - Festigkeitsklasse 4.8 - Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Größe: | M6 x 18 | Norm: | DIN 7985, ISO 7045 | Festigkeitsklasse: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube din 7985 ph m6x, din 7985, din 7985 m6, Flachkopfschraube DIN 7985 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0231* | € 0,0324* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0337* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0251* | € 0,0345* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0267* | € 0,0353* | | | | Lager 284 | | | | 1000 | | € 4,80* | ab € 0,0487* | € 0,0633* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 63,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|