| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114736 Herst.-Nr.: 114736 EAN/GTIN: 4043952550120 |
| |
|
| | |
| - Größe M6 x 12 - Norm DIN 7985, ISO 7045 - Festigkeitsklasse 4.8 - Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Größe: | M6 x 12 | Norm: | DIN 7985, ISO 7045 | Festigkeitsklasse: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 4.8 m 6 x 12, din 7985, din 7985 m6, Flachkopfschraube DIN 7985 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0183* | € 0,0261* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0198* | € 0,0277* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0212* | € 0,029* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0248* | € 0,0337* | | | | Lager 284 | | | | 200 | | € 4,80* | ab € 0,0712* | € 0,0971* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|