Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm, gelb, Haftkraft 2.500 g


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kraftmagnet 38 mm, gelb, Haftkraft 2.500 g
Kraftmagnet 38 mm, gelb, Haftkraft 2.500 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-118928
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     118928
EAN/GTIN:
     4003630013330
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
- mit hochwertiger Kunststoffkappe - extra starker Magnet - flache Ausführung - spezielle Lackierung des Magneten verhindert ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche - für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/m² - Farbe gelb - Haftkraft 2.500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Haftkraft:
2.500 g
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund gelb, rundmagnet, rundmagnet gelb, Flachmagnet, Organisationsmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 2,84*
€ 4,76*
1 Tag
88
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,85*
3 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,95*
3 Tage
38
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 8,32*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 5,60*
€ 8,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95538-21464
ab € 0,59*
Ähnlich
magnetoplan
1662002
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.