Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-128551
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-040-01
EAN/GTIN:
     4027539100304
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - saubere Stirnflächenverarbeitung - SW 4,0 mm - Schenkellänge 74 x 29 mm
Weitere Informationen:
SW:
4,0 mm
Schenkellänge:
74 x 29 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din 911, din 911 sw4, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,2235*
€ 0,3635*
1 Tag
1946
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.