Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke aus Stahl, Gewicht ca. 3,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke aus Stahl, Gewicht ca. 3,0 kg
Kreuzhacke aus Stahl, Gewicht ca. 3,0 kg
Kreuzhacke aus Stahl, Gewicht ca. 3,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-130718
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     30013000
EAN/GTIN:
     4050075935178
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3 kg ohne stiel
kreuzhacke
- mit ovalem Auge - schwarz lackiert - ohne Stiel - Gewicht ca. 3,0 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
3,0 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 3,0kg, Hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.