Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkt, Haftpapier, Ø 25 mm, 105 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungspunkt, Haftpapier, Ø 25 mm, 105 Stück, grün
Markierungspunkt, Haftpapier, Ø 25 mm, 105 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-132932
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     132932
EAN/GTIN:
     4050075720316
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Schulheft
- universell einsetzbar im Wareneingang - zur Warenauszeichnung - Qualitätskennzeichnung - bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation - für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz - Farbe grün - Material ablösbares Haftpapier - Temperaturbeständigkeit -20 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
ablösbares Haftpapier
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, markierungspunkte ø 25 grün, schulheft, bewertungspunkte grün, Aufkleber, bewertungspunkte, Klebepunkte, Markierungskreise, Markierungspunkt, markierungspunkt 25mm rot, r, PL, Ø25mm, 105/HFT, markierungspunkte rot, Papierpunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.