| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133667 Herst.-Nr.: 133667 EAN/GTIN: 4050075619795 |
| |
|
| | |
| Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung. Zur normgerechten Masse/Erdung an mindestens einem Befestigungspunkt eine Masse-/Erdungskäfigmutter und eine Nomel Unterlegscheibe verwenden.- Gewinde M6 - Länge 16 mm - Material verzinkter Stahl - Farbe metallic Weitere Informationen: | | Gewinde: | M6 | Länge: | 16 mm | Material: | verzinkter Stahl | Farbe: | metallic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6x16, kreuzschlitzschraube ohne norm, becherschraube m6, Kreuzschlitz, Kreuzschlitzschraube, Kreuzschlitzschrauben, Kreuzschraube, Kreuzschrauben, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,28* | € 13,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,82* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|