| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139654 Herst.-Nr.: 6777 EAN/GTIN: 4026947067773 |
| |
|
| | |
| - umschaltbar, 4-in-1 mit vier Funktionen vielseitig nutzbar
- gesenkgeschmiedet, mit Nageleisen und Hammer am Kopf, Spitzkegeldorn am Griffende
- Größen 19 und 22 mm
- vielseitig einsetzbar, erspart den Wechsel der Werkzeuge durch mehr Funktionen
- Anzahl Zähne Knarrenkopf: 24, Abtriebsprofil: Zwölfkant, Länge: 300 mm
- umschaltbar, 24 Zähne - 4-in-1 mit vier Funktionen vielseitig nutzbar - gesenkgeschmiedet - mit Nageleisen und Hammer am Kopf - Spitzkegeldorn am Griffende - erspart den Wechsel der Werkzeuge durch mehr Funktionen - Abtriebsprofil Zwölfkant - Material Chrom-Vanadium-Stahl - Länge 300 mm - Schlüsselweite 19 x 22 mm Weitere Informationen: | | Abtriebsprofil: | Zwölfkant | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Länge: | 300 mm | Schlüsselweite: | 19 x 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel mit Dornende, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre, 4-in-1 Knarre, 4-in-1-Knarre, Gerüst-Knarre, Gerüstbauer-Knarre, Gerüstbauer-Ratsche, Gerüstbauer-Werkzeug, Gerüstbauerknarre, Gerüstbauerratsche, Gerüstbauerwerkzeug, Gerüstknarre, Knarre 4-in-1, Knarre für Gerüstbauer, Ratsche für Gerüstbauer, Ratschenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,55* | € 14,86* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,55* | € 14,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,08* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|