| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141330 Herst.-Nr.: 141330 EAN/GTIN: 4050075064557 |
| | |
|
| | |
| Praktisches Set, bestehend aus einem Kanister Motoröl Defender 7507 und einem BGS Ölfilter-Kettenschlüssel, Ø 65-115 mm. Innovatives esterhaltiges Universal-Motorenöl auf hydrosynthetischer Basis für Benzin- und Dieselmotoren, sowohl neuer als auch "alter" Marken und mit hoher Laufleistung. Entwickelt auf Basis der Anforderungen europäischer Hersteller. Konzipiert für Benzin- und Dieselmotoren einer breiten Palette von Fahrzeugen (PKW, leichte SUVs, Minibusse und leichte LKWs) europäischer und anderer Hersteller. Empfohlen für den Einsatz in Motoren der Automarken Daimler sowie VW, die zusätzliche Anforderungen an Motorenöle auferlegen - Herstellervorgaben beachten! Das Öl ist nicht für die Verwendung in schweren Lkw und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt! Entspricht folgenden Herstellerspezifikationen: SAE 10W-40 API SN ACEA A3/B4 VOLKSWAGEN 505.00 VOLKSWAGEN 502.00 VOLKSWAGEN 501.01 VOLKSWAGEN 500.00 MB 229.3 MB 229.1 PSA B71 2294 RENAULT RN0700 RENAULT RN0710 Altölverordnung (AltölV) Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet, folgende gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen: Vebrennungsmotorenöle, Getriebeöle, Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle. Sie können das Altöl in der Menge bei uns zurückgeben, welche der bei uns gekauften Menge entspricht. Sie können die Öle jederzeit während der Öffnungszeiten persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den Versand per Post/Paketdienst wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrgut zu kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden. Bitte informieren Sie sich über weitere mögliche Beschränkungen des Postversandes aufgrund der Vorschriften der GGVS (GefahrgutverordnungStraße). Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können. - Ester-Technologie und eine hydrosynthetische Basis mit erweiterten Temperatur-Eigenschaften begünstigen einen effektiven Motorbetrieb in allen Betriebsmodi (Kaltstart, Stadt-/Autobahnfahrt, erhöhte Belastung) sowie bei hohen Umgebungstemperaturen - optimal für aktives Fahren - esterhaltige hydrosynthetische Basis kombiniert mit modernem Additivpaket bewahrt die Leistung des Motors während des gesamten Zeitraums zwischen den Ölwechseln - Ester-Öl-Bestandteile bieten ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften aufgrund der außergewöhnlichen Stärke des Ölfilms - bietet hervorragende Antiverschleiß- und Antifriktionseigenschaften - verlängert die Lebensdauer des Motors, selbst bei „Start-Stop“-Fahrweise erheblich - spart Brennstoff aufgrund der niedrigen HTHS-Viskosität und den optimalen Gleiteigenschaften - ausgezeichnete waschende und dispergierende Eigenschaften und hohe thermisch-oxidative Stabilität verhindern ffizient alle Artenvon Ablagerungen und hält die Motorenteile sauber - Ölfilterschlüssel mit reißfester Kette, 32 Glieder - Antrieb 1/2" - 1 Stück Mannol Motoröl Defender 7507, 10W-40, 5 Liter - 1 Stück BGS Ölfilter-Kettenschlüssel, Ø 65-115 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl, 10 W-40, 10W-40, Leichtlauf-Öl, Leichtlauföl, Mannol, Mannol 7507, Motorenöl synthetisch, Motoröl Benzin, Motoröl Diesel, Motoröl synthetisch, Synthese, Synthese Leichtlauföl, synthetisches Motorenöl, synthetisches Motoröl, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel-Satz |
| | |
| |