Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Rollstativ 6159, 8 Dioptrien, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Rollstativ 6159, 8 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Rollstativ 6159, 8 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Rollstativ 6159, 8 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Rollstativ 6159, 8 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Rollstativ 6159, 8 Dioptrien, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-142046
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     142046
EAN/GTIN:
     4250549501469
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und gute Lichtqualität bei optimaler Wärmeabfuhr - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - drei verschiedene, lieferbare Vergrößerungsfaktoren der Linse erlauben nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - wählen Sie die Vergrößerung eher etwas kleiner, denn technisch bedingt nehmen die Verzerrungen bei starken Vergrößerungen zu - auch hervorragend als Schreibtischlampe einsetzbar - abnehmbare Linsenabdeckung bricht bei unsanften Stößen nicht, sondern gleitet durch ein gewolltes, leichtes Spiel aus dem Lager und ist leicht wieder einzusetzen - 3 Dioptrien (Modell 7213MKIII, ausgewählt), entspricht 1,75-facher Vergrößerung (175%), universell einsetzbar - Vergrößerung 8 Dioptrien - Farbe grau - Leuchtmittel 96 ultrahelle SMD - LEDs - Leistungsaufnahme 10W, Gewichtet 10kWh/1000h - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25000 Stunden - Lichtstrom 910 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex Ra >82 CRI - Linsen-Ø 127 mm - Länge Lampengehäuse 230 mm - Breite Lampengehäuse 200 mm - Höhe Lampengehäuse 30 mm - Armlänge oben ca. 500 mm - Armlänge unten ca. 470 mm - Kabellänge ca. 1,65 m - 1 Stück Lupenleuchte inklusive Netzteil - 1 Stück Rollstativ 6159 - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
8 Dioptrien
Farbe:
grau
Leuchtmittel:
96 ultrahelle SMD - LEDs
Leistungsaufnahme:
10W, Gewichtet 10kWh/1000h
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25000 Stunden
Lichtstrom:
910 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex Ra:
>82 CRI
Linsen-Ø:
127 mm
Länge Lampengehäuse:
230 mm
Breite Lampengehäuse:
200 mm
Höhe Lampengehäuse:
30 mm
Armlänge oben:
ca. 500 mm
Armlänge unten:
ca. 470 mm
Kabellänge:
ca. 1,65 m
Weitere Suchbegriffe: 721X-MKIII, LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 721X MKIII, Lupenleuchte 721X-MKIII, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.