| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143455 Herst.-Nr.: 143455 EAN/GTIN: 4050075123391 |
| |
|
| | |
| - Knickschutztülle aufgesteckt - halogenfrei nach EN 50267-2-3 - DIN und LC Steckverbindungen mit Zirkonia Keramik Ferrule - Duplex Zip Kabel - Kompaktader - raucharm - Länge 2 m - Farbe gelb - Faserart Singlemode 9/12 µm, OS2 - Anschluss 1 DIN-Duplex - Anschluss 2 LC-Duplex - Einfügedämpfung max. 0,2 dB - Ø 3,0 mm - Mantelfarbe gelb Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Farbe: | gelb | Faserart: | Singlemode 9/12 µm, OS2 | Anschluss 1: | DIN-Duplex | Anschluss 2: | LC-Duplex | Einfügedämpfung max.: | 0,2 dB | Ø: | 3,0 mm | Mantelfarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker, glasfaser-patchkabel os2 lc 2m, lwl patchkabel lc stecker auf din stecker, glasfaser-patchkabel lc, Glasfaser Pigtail, LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel LC Stecker auf MTRJ Stecker, LWL Pigtail, LWL-Patchkabel, Patchkabel, Pigtail |
| | |
| |