Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 19/32 x 11/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 19/32 x 11/16 "
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 19/32 x 11/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-190076
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0017107S
EAN/GTIN:
     4050075114245
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Schlüsselweite 19/32 x 11/16 " - Länge 200 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19/32 x 11/16 "
Länge:
200 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei, Zoll), Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Doppelgabelschlüssel -Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppelmaulschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel zöllig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.