Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel funkenfrei, oval, 150 mm, Schneidenbreite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel funkenfrei, oval, 150 mm, Schneidenbreite 8 mm
Kreuzmeißel funkenfrei, oval, 150 mm, Schneidenbreite 8 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190917
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1160150S
EAN/GTIN:
     4050075123070
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
Kreuzmeißel (Funkenfrei)
kreuzmeissel 150mm
kreuzmeißel
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 150 mm - Schneidenbreite 8 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Kreuzmeissel, funkenfreier Kreuzmeißel, funkenfreier Meißel, Kreuzmeissel, Kreuzmeißel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.