Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel funkenfrei, oval, 300 mm, Schneidenbreite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel funkenfrei, oval, 300 mm, Schneidenbreite 10 mm
Kreuzmeißel funkenfrei, oval, 300 mm, Schneidenbreite 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190920
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1160300S
EAN/GTIN:
     4050075123100
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
Kreuzmeißel (Funkenfrei)
kreuzmeißel 300mm
kreuzmeißel
- Länge 300 mm - Schneidenbreite 10 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Kreuzmeissel, funkenfreier Kreuzmeißel, funkenfreier Meißel, Kreuzmeissel, Kreuzmeißel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.