| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191102 Herst.-Nr.: 7030455S EAN/GTIN: 4050075124985 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Material Sonderbronze CuAl10Ni - Typ ABC - Länge 440 mm Weitere Informationen: | | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni | Typ: | ABC | Länge: | 440 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-geschützt, Ex-Schutz, funkenfreier Kupplungsschlüssel, Kupplungs-Schlüssel, Kupplungsschlüssel -Funkenfrei-, Nicht funkenschlagend |
| | |
| |