| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191130 Herst.-Nr.: 7110380S EAN/GTIN: 4050075125265 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 380 mm - Schaft 45 x 33 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Länge: | 380 mm | Schaft: | 45 x 33 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonmeissel, Betonmeißel, Flachmeißel -Funkenfrei-, funkenfreier Betonmeissel, funkenfreier Betonmeißel, funkenfreier Meissel, funkenfreier Meißel, Maurermeißel -Funkenfrei-, Meissel funkenfrei, Meißel funkenfrei |
| | |
| |