Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 18 mm
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 18 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191792
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137350S
EAN/GTIN:
     4050075635412
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel 18mm
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 18 mm - Länge 320 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
320 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Montage-Maulschlüssel, funkenfreier Montagemaulschlüssel, Montage-Maulschlüssel, Montagemaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.