Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 19 mm
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191793
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137351S
EAN/GTIN:
     4050075635429
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel 19mm
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 19 mm - Länge 350 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
350 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Montage-Maulschlüssel, funkenfreier Montagemaulschlüssel, Montage-Maulschlüssel, Montagemaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.