Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 20 mm
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191794
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137352S
EAN/GTIN:
     4050075635436
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel 20mm
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 20 mm - Länge 350 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Länge:
350 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Montage-Maulschlüssel, funkenfreier Montagemaulschlüssel, Montage-Maulschlüssel, Montagemaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.