Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 25 mm
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191799
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137357S
EAN/GTIN:
     4050075635511
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel sw 25
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 25 mm - Länge 370 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 mm
Länge:
370 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Montage-Maulschlüssel, funkenfreier Montagemaulschlüssel, Montage-Maulschlüssel, Montagemaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.