Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 26 mm
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 26 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191800
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137358S
EAN/GTIN:
     4050075635528
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel 26mm
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 26 mm - Länge 370 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
26 mm
Länge:
370 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Montage-Maulschlüssel, funkenfreier Montagemaulschlüssel, Montage-Maulschlüssel, Montagemaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.