Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 2 "
Montagemaulschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 2 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191827
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137385S
EAN/GTIN:
     4050075635832
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 2 " - Länge 550 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 "
Länge:
550 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Montage-Maulschlüssel, funkenfreier Montagemaulschlüssel, Montage-Maulschlüssel, Montagemaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.