Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel Tankwagenventil funkenfrei, Zapfen Ø 20 mm, Außenmaße B x H x T 160x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel Tankwagenventil funkenfrei, Zapfen Ø 20 mm, Außenmaße B x H x T 160x90 mm
Schlüssel Tankwagenventil funkenfrei, Zapfen Ø 20 mm, Außenmaße B x H x T 160x90 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191871
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     9991007S
EAN/GTIN:
     4050075636297
Suchbegriffe:
Schlüssel Tankwagenventil (Funkenfr...
schlüssel tankwagenventil (funkenfr...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Außenmaße B x H x T 160x90 mm - Aussparung 64 x 32 mm - Stiel 500 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T:
160x90 mm
Aussparung:
64 x 32 mm
Stiel:
500 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Tankwagen-Ventilschlüssel, funkenfreier Tankwagenventil-Schlüssel, funkenfreier Tankwagenventilschlüssel, Schlüssel, Schlüssel Tankwagenventil -Funkenfrei-, Tankwagen-Ventilschlüssel, Tankwagenventil-Schlüssel, Tankwagenventilschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.