Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel Tankwagenventil funkenfrei, Zapfen Ø 20 mm, Außenmaße B x H x T 190x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel Tankwagenventil funkenfrei, Zapfen Ø 20 mm, Außenmaße B x H x T 190x90 mm
Schlüssel Tankwagenventil funkenfrei, Zapfen Ø 20 mm, Außenmaße B x H x T 190x90 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191873
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     9991009S
EAN/GTIN:
     4050075636310
Suchbegriffe:
Schlüssel Tankwagenventil (Funkenfr...
schlüssel tankwagenventil (funkenfr...
- Außenmaße B x H x T 190x90 mm - Aussparung 95 x 47,5 mm - Stiel 500 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T:
190x90 mm
Aussparung:
95 x 47,5 mm
Stiel:
500 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Tankwagen-Ventilschlüssel, funkenfreier Tankwagenventil-Schlüssel, funkenfreier Tankwagenventilschlüssel, Schlüssel, Schlüssel Tankwagenventil -Funkenfrei-, Tankwagen-Ventilschlüssel, Tankwagenventil-Schlüssel, Tankwagenventilschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.