| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191890 Herst.-Nr.: 0251055S EAN/GTIN: 4050075636488 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Schlüsselweite 8 mm - Länge 190 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Länge: | 190 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuerwehr dreikantschlüssel, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel |
| | |
| |