Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Steckschlüssel Funkenfrei
>
Artikel
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-191930
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
0251095S
EAN/GTIN:
4050075636884
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
- Schlüsselweite 60 mm - Länge 360 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Länge:
360 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
... >
Funkenfreie Werkzeuge
>
Spezialschlüssel
>
6-kant-Schlüssel
Weitere Suchbegriffe:
feuerwehrschlüssel 6kant
,
feuerwehr dreikantschlüssel
,
6-kant steckschlüssel funkenfrei
,
6-Kant-Steckschlüssel
,
funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel
,
funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,24*
€ 841,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,75*
€ 797,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,71*
€ 774,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,50*
€ 737,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quergriff für 6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, Ø x Länge 24 x 800 mm
Dönges
0251119S
ab € 68,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen