Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz funkenfrei, 1/2", lang, 6 mm, Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, 1/2", lang, 6 mm, Länge 160 mm
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, 1/2", lang, 6 mm, Länge 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192242
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0440032S
EAN/GTIN:
     4050075642366
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
- mit Innensechskant - lange Ausführung - Schlüsselweite 6 mm - Länge 160 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
160 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", funkenfreie Inbusnuss, funkenfreie Schraubendrehernuss, funkenfreier Inbussteckschlüssel, funkenfreier Schr.-Dr.-Einsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Inbusnuss, Inbussteckschlüssel, Schr.-Dr.-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehernuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.